アズワン
クリーン養生テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
18
18
25
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20817714
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質
ポリオレフィン
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.126
長さ(m)
25
滅菌
済
アズワン品番
1-8750-31
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000