曜日別特売
- クリーン養生テープ アズワン 20817739

クリーン養生テープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
幅(mm)50
内容量1巻注文コード20817739品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,749
販売価格(税別)
1,590

プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。
滅菌タイプをラインナップ!

材質ポリオレフィン幅(mm)50厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌アズワン品番1-8750-33
注意
※滅菌品はγ線照射による、本体からの臭い及び変色があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする