曜日別特売
HJ-2317 スワブ アズワン 20817868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スワブ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(500本)
アズワン品番2-883-03
内容量1袋(500本)注文コード20817868品番HJ-2317
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥7,876
販売価格(税別)
7,160

フォーム製の汎用タイプ
柄の短いタイプです。

仕様ヘッド部(mm):4.0×4.0×10.0、スティック部(mm):2.5×2.3×66.0材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)型番HJ-2317アズワン品番2-883-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20817904
2022-07-11
用途: カメラレンズの洗浄、ふき取り
その他業種

スポンジ面が薄く隅まで届かないので、綺麗にできませんでした。
先がとがっているもので試してみます。
拭き取りも細すぎて効率よくありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする