曜日別特売
ENVL-B 6x LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式 オーツカ光学 20818430

LED照明拡大鏡 テーブルスタンド式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)6
内容量1台注文コード20818430品番ENVL-B 6x
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥69,000

使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。
交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。

消費電力(W)7レンズ径(Φmm)105倍率(倍)6電源コード(m)1.8(AC側/DC側とも)光源LEDレンズ構成2枚組レンズアズワン品番2-3091-13LED寿命(時間)40000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20818430ENVL-B 6x40224608ENVL-B-6ENVL-B 6x LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学 40224608LED照明拡大鏡 ENVL-Bオーツカ光学1台
70,980
税込78,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする