曜日別特売
IN126-10SN アイビス フィルターチップスペアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート IN126シリーズ アズワン 20818667

アイビス フィルターチップスペアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート IN126シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(μL)0.1~10
内容量1ケース(10枚×96本)注文コード20818667品番IN126-10SN
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,395
販売価格(税別)
12,177
適合(フィルターチップ)IN124-10SN容量(μL)0.1~10プレート96本/プレート×10プレートアズワン品番2-4545-31
注意
※ラックは別売です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする