CHINO(チノー)
食品用デジタル温度計 ABS樹脂 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
20819008
品番
MF1000
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
食品内部温度・液温を容易に測定できる、針状センサーです。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
応答性2秒・水洗い可
付属品
ベルトクリップ×1個、ベルトクリップ取付用ネジ×2個
材質
本体/ABS樹脂(抗菌)、プロテクター/エラストマー
質量(g)
約165(電池除く)
電源
006P乾電池(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-40~260
本体寸法(mm)
58×29×174
センサー
K熱電対・金属保護管タイプ
精度(℃)
±0.5
電池寿命(時間)
500(at25℃にて連続使用時)
防塵防水性能
IP67
測温接点
先端接地形
アズワン品番
2-5784-01-20
応答性
2秒(0℃水中、90%応答)
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000