i-D33P150B1X2JP デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ オーハウス 20819279

i-D33P150B1X2JP デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ オーハウス 20819279
i-D33P150B1X2JP デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ オーハウス 20819279
i-D33P150B1X2JP デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ オーハウス 20819279
i-D33P150B1X2JP デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ オーハウス 20819279
i-D33P150B1X2JP デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ オーハウス 20819279

デジタル台はかり 校正証明書付 i-D33Pシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
秤量(kg)150
最小表示(g)10
計量皿寸法(mm)500×650
内容量1個注文コード20819279品番i-D33P150B1X2JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,600

日本語キーシートで操作が容易です。
計量皿・計量部は洗浄できます。

寸法(mm)785×896×500質量(kg)27.6種類台はかり電源ACアダプター(標準装備)または充電式バッテリー(オプション)、単2電池6本(別売)最小表示(g)10計量皿寸法(mm)500×650表示部マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ(文字高45mm)保護等級IP65(計量部のみ)表示形式デジタルインターフェースRS232C ※USBおよびイーサネットはオプションモード(計量)質量・個数・チェック・合計アズワン品番2-7830-15-20秤量(kg)150ひょう量単位g校正証明書一般校正
注意
※「校正証明書付」商品はメーカーオリジナルのサービスです。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする