アズワン
エコノミー油回転真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
排気速度(50/60Hz)(L/min)
70/84
100/114
42/50
70/84
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20819487
品番
AOP70C
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
アズワン品番
2-943-02
幅(mm)
270
高さ(mm)
216
奥行(mm)
119
電圧(V)
100
排気速度(50/60Hz)(L/min)
70/84
吸込口径
6
ポンプの種類
油回転
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。