曜日別特売
- サイクルカバー すそしぼるくん 3型 平山産業 20819733

 

- サイクルカバー すそしぼるくん 3型 平山産業 20819733
- サイクルカバー すそしぼるくん 3型 平山産業 20819733
- サイクルカバー すそしぼるくん 3型 平山産業 20819733

サイクルカバー すそしぼるくん 3型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1枚注文コード20819733品番-
参考基準価格(税別)¥7,520販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

掛け外しらくらく!
裾は絞り式!使用後のたたみかんたん!
あなたの自転車にピッタリフィット!
前後がゴム付きなので、無理なく掛け外しができます。
すそ部分は絞り式なので風をはらむ心配もなく、また下部は柔らかな生地を使用しており絞りやすくなっています。
絞りひもをゆるめ頭部ベルト2ヶ所(フロント部ブラック)を持ち上に引き抜くと、空気は自然に外に抜けます。カンタンにクロスたたみができます。

付属品ロープパイレン、ストッパーYKKLC5SR、ロープフック付適合22~26インチ(後カゴ付き、後ベビーチェア付き)材質天部・裾部)ポリエステル100%シルバー寸法(全長×全高×全幅W)(mm)205×110×58アズワン品番64-9549-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする