UNIVET
メディカルバイザー 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20820295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一般的なメガネの上からでも装着できます。
材質
フレーム/ナイロン66
形状
防災面
寸法(mm)
(シールド)326×171
本体質量(g)
97
機能
メガネ併用可能
紫外線遮断率(%)
99.9
材質(シールド)
アセテート
紫外線波長(nm)
380
アズワン品番
2-9835-31
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000