曜日別特売
SCC グッドボーイ褐色瓶 アズワン 20820415

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

SCC グッドボーイ褐色瓶 アズワン 20820415
SCC グッドボーイ褐色瓶 アズワン 20820415
SCC グッドボーイ褐色瓶 アズワン 20820415
SCC グッドボーイ褐色瓶 アズワン 20820415

グッドボーイ褐色瓶

商品レビューを投稿する
内容量1袋(5個)容量(mL)250注文コード20820415品番SCC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,342
販売価格(税別)
2,129

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。

容量(mL)250仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)25耐熱温度(℃)98アズワン品番1-983-02口内径(胴径)×ボトル高(全高)(mm)Φ31.5(Φ63)×128(131)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする