曜日別特売
OKC1000A 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン 20820609

OKC1000A 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン 20820609
OKC1000A 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン 20820609

折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)(折りたたみ時)1000×75×550mm(フレームのみ)
(折りたたみ時)1000×75×550mm(フレームのみ)
(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
内容量1個注文コード20820609品番OKC1000A
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥154,000
販売価格(税別)
140,000

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。

仕様ファンユニット2台付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)(折りたたみ時)1000×75×550mm(フレームのみ)サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)サイズ(mm)1000×500×550(700)アズワン品番3-390-05
注意
※()はユニットを含んだ高さです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする