KS-200055-1 ポリイミドテープ アズワン 20821684

ポリイミドテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
テープ幅(mm)20
内容量1個注文コード20821684品番KS-200055-1
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,485
販売価格(税別)
3,168

PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。

用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ幅(mm)20寸法(幅Wmm×長さLm)20×30伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合アズワン品番1-1369-02耐電圧(V)6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする