アズワン
ABSアナログストップウォッチ 校正証明書付 121シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
最小目盛
1/5秒
1/5秒
1/10秒
1/100分
1/5秒、1/100分
最大計時
30分計 1周60秒
30分計 1周60秒
15分計 1周30秒
30分計 1周100分
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20821948
品番
121.0117-00
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥47,410
販売価格(税別)
¥
43,100
バスケットに入れる
軽量で持ち運びしやすく、耐衝撃性に優れています。
ドイツの有名メーカー品
材質
本体/ABS樹脂、表示部カバー/アクリル
直径(Φmm)
55(表示部)
質量(g)
80
最小目盛
1/5秒
最大計時
30分計 1周60秒
アズワン品番
3-6930-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000