自重堂
セーフティシューズ ホワイト S3172シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
20822079
品番
S3172-037-23.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
サイズ・甲被タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
男女兼用で着用シーンを選ばないマジックタイプのセーフティシューズです。
シンプルなデザインで、配色が特徴です。
踵部分に反射パイピングをしており、視認性に優れます。
サイズ(cm)
23.5
足幅
3E
色
ホワイト
製法
セメント製法
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約340(26.0cm)
材質(先芯)
樹脂
アズワン品番
3-732-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000