VPU-6DV 真空ポンプユニット アズワン 20822707

真空ポンプユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個注文コード20822707品番VPU-6DV
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥66,770
販売価格(税別)
60,700
幅(mm)230高さ(mm)130奥行(mm)180電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6650排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7到達真空度(kPa)6.65吐出口径Φ8mmホースニップルアズワン品番3-1476-01吸込口径Φ8mmホースニップルポンプの種類ドライ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする