曜日別特売
CRV-pro4 ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ ウェルチ(ガードナー・デンバー) 20822709

CRV-pro4 ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ ウェルチ(ガードナー・デンバー) 20822709
CRV-pro4 ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ ウェルチ(ガードナー・デンバー) 20822709

ロータリー真空ポンプ CRV-proシリーズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
排気速度(L/min)67/78(50/60Hz)
内容量1個注文コード20822709品番CRV-pro4
参考基準価格(税別)¥186,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

創業165年。高品質で耐久性の高いWelch製品です。同ブランドは世界中で年間約22億円の売上規模です。
大容量オイルタンクを採用しており、熱上昇が抑えられオイルの劣化を防ぎます。
ポンプ内部に酸化被膜コーティング、オイルタンクにPTFEコーティングを採用し、耐久性を向上させました。
逆流防止機構(バルブ)を搭載しており、ポンプ停止時のオイル逆流を防ぎます。
メンテナンスキットも販売しております。

仕様(吸気・排気口接続)DN16KF(NW16)質量(kg)21電源AC100V50/60Hz排気速度(L/min)67/78(50/60Hz)サイズ(mm)157×463×230アズワン品番3-8292-01真空到達度(ガスバラスト閉)0.2Pa、(ガスバラスト開)7Pa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする