曜日別特売
- 積み重ね収納コンテナ アズワン 20823120

- 積み重ね収納コンテナ アズワン 20823120
- 積み重ね収納コンテナ アズワン 20823120

積み重ね収納コンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
容量(L)1
内容量1個注文コード20823120品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450

付属のインデックスラベルを使用することで容易に保管物を管理できます。

容量(L)1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×121×84ブルー材質PP付属品積み重ね用アタッチメント×4個外寸(mm)121×180×84内寸(mm)95×147×79アズワン品番3-8929-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20823120-71225377-- パーツボックスコンテナ 縦横連結可能 モノタロウ 71225377パーツボックスコンテナ 縦横連結可能モノタロウ1個
329
税込362
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする