アズワン
積み重ね収納コンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
容量(L)
2.5
13
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20823129
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥870
付属のインデックスラベルを使用することで容易に保管物を管理できます。
容量(L)
2.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
265×150×121
色
ブルー
材質
PP
付属品
積み重ね用アタッチメント×4個
外寸(mm)
150×265×121
内寸(mm)
126×228×115
アズワン品番
3-8929-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20823129
-
71225413
-
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
1個
¥
519
税込
¥
571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)