Excel Scientific
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT TSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
寸法(mm)
79.4×125.1(139.7)
注文コード
20823296
品番
TS2-100
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明度が高くリアルタイムPCRに適しています。
材質
PET・アクリル系接着剤
寸法(mm)
79.4×125.1(139.7)
使用温度範囲(℃)
-40~120
厚さ(μm)
52
アズワン品番
3-9130-03
注意
※()内はタブを含んだ寸法です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000