Excel Scientific
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(400枚)
1巻(500枚)
1箱(400枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(400枚)
注文コード
20823339
品番
GP-CS1X8-400
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。
ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。
シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
材質
PET
寸法(mm)
79.4×146.1
使用温度範囲(℃)
-40~120
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
50
対応
(容器)マルチウェルプレート
アズワン品番
3-9134-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000