AB-252-2-1 防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ ホシモト 20823524

AB-252-2-1 防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ ホシモト 20823524
AB-252-2-1 防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ ホシモト 20823524

防水平面スイングハンドル サチライトクロムめっき AB-25シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
全長(mm)158.2
内容量1個注文コード20823524品番AB-252-2-1
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

左右兼用設計です。

用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金幅(mm)40全長(mm)158.2タイプ鍵付表面処理サチライトクロムめっきアズワン品番3-9700-03キー番号H200

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする