ホシモト
丸型スペーサー EOシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
寸法L1
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L1(mm)
40
注文コード
20823926
品番
EO-540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥170
寸法L1(mm)
40
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
13
寸法L3(mm)
15
寸法M(mm)
5
材質
本体/鉄
表面処理
三価クロメートめっき
アズワン品番
3-9748-11
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20823926
EO-540
89206801
EO-540
丸型スペーサー
ホシモト
1個
¥
129
欠品中
税込
¥
142
注文コードが変更になりました