曜日別特売
- 分銅 E-2級 アズワン 20824588

分銅 E-2級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)50
形状円筒型(OIML型)
内容量1個注文コード20824588品番-
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,335
販売価格(税別)
14,850
形状円筒型(OIML型)質量(g)50アズワン品番3-1586-04付属品アルミケース仕様●磁化率:8μT未満材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠密度(g/cm3)7.94~7.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする