アズワン
分銅 E-2級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
0.2
500
200
100
50
20
10
5
2
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0.005
0.001
形状
板状
円筒型(OIML型)
板状
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20824658
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,425
販売価格(税別)
¥
5,841
バスケットに入れる
形状
板状
質量(g)
0.2
アズワン品番
3-1586-11
付属品
アルミケース
仕様
●磁化率:8μT未満
材質
非磁性ステンレス鋼
タイプ
E-2級
等級
OIML(国際法定計量機関)R111準拠
密度(g/cm
3
)
7.94~7.96