曜日別特売
- ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業 20824739

ペンシル型ブラスト機 ペンシル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード20824739品番-
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。
ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。

仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)180×180×265出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-01圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
注意
※推奨ブラストメディア:ASガラスビーズ研磨剤(62-1343-81)、ASアルミナ(ブラスト用研削材)(62-1343-73)
※作業者の安全のため必ず「防塵マスク」「目の保護具」などを装着してご使用ください。
※ご使用方法等により、本機の設置には事前に労基署への申請が必要な場合がございますので、所轄の労基署へご相談ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする