アズワン
セフティキャビネット用天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
1800×750×50
1200×750×50
1500×750×50
1800×750×50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20825333
品番
TM1800
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,690
販売価格(税別)
¥
47,900
バスケットに入れる
付属品
薬品庫取り付け金具
仕様
SU-3E・5E、TU-3E・5E、SF-3E・5E、GF-3E・5E、GU-3E・5E、HU-3E・5E、セット可能キャビネット幅(mm):450×2台・450×1台+705×1台、705×2台
材質
メラミン樹脂化粧板
寸法(mm)
1800×750×50
天板耐荷重(kg)
約100(薬品庫取り付け時)
型番
TM1800
アズワン品番
1-1608-03