曜日別特売
DCC-200 ドラム缶用台車 200L用 アズワン 20825439

DCC-200 ドラム缶用台車 200L用 アズワン 20825439
DCC-200 ドラム缶用台車 200L用 アズワン 20825439
DCC-200 ドラム缶用台車 200L用 アズワン 20825439

ドラム缶用台車 200L用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20825439品番DCC-200
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,190
販売価格(税別)
72,900

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車です。
耐食性に優れたSUS304を採用しています。
Φ100mmのキャスターは隣接2ヶ所にストッパーがあるため、ロックをかける際便利です。
足元2箇所にストッパー付き。

仕様200L用材質本体/SUS304耐荷重(kg)(均等)350~400キャスターΦ100mmゴム製(隣接2ヶ所ストッパー付き)キャスター径(Φmm)100寸法(Φ×mm)616×174(皿深さ約40)アズワン品番4-1732-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする