Thermo Fisher Scientific
フィンピペットF2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
容量(μL)
1~10
最小目盛(μL)
0.02
仕様
不正確度(最小容量時):±2.50%、不精密度(最小容量時):cv2.00%
注文コード
20827476
品番
4642030
参考基準価格(税別)
¥44,640
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
不正確度(最小容量時):±2.50%、不精密度(最小容量時):cv2.00%
材質
PVDF(ポリビニデリンフロライド)
容量(μL)
1~10
最小目盛(μL)
0.02
型番
FN-4642030
アズワン品番
2-1694-03