1022320 水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 エーハイム 20827758

1022320 水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 エーハイム 20827758
1022320 水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用 エーハイム 20827758

水中ポンプ 淡水・海水両用、水中専用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
最大揚程(m)1.75
内容量1個注文コード20827758品番1022320
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

コンパクトなボディながら、流量調節機能などにより水の取り回しに優れています。
スキマーは水面に浮くゴミや油膜を取り除きます。

付属品吸排水パーツセット(吸水コネクター×1、ストレーナー×1、排水ホースコネクター×1)、キスゴム×4仕様コンパクトオン1000NEW電源(V)AC100本体寸法(mm)約130×80×78最大揚程(m)1.75ホース径(Φmm)16/22、19/27流量(L/h)400~850(可変式)電源周波数(Hz)60アズワン品番4-2711-16

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする