アズワン
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20828318
品番
BFS7000T
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥32,340
販売価格(税別)
¥
29,400
バスケットに入れる
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質
スチール
寸法(mm)
約1020×360×1090
質量(kg)
約32
色
黒
架数
6000Lまたは7000L×3本架け
アンカー穴(mm)
Φ10mm×4個
アズワン品番
4-2859-06
適合ボンベ
Φ230×H1300~1600mm