曜日別特売
A0081 アルミカップ Aシリーズ アズワン 20828336

アルミカップ Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)70
内容量1箱(100個)注文コード20828336品番A0081
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,778
販売価格(税別)
2,525

フチがついており、重なった状態から取り出しやすい設計です。

材質アルミニウム容量(mL)70直径(Φmm)70深さ(mm)30アズワン品番4-2879-13
注意
※食品用には使用できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする