TDKラムダ
ノイズフィルタ RTENシリーズ
RTEN-5030
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
定格電流・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
(AC/DC)30
アズワン品番
4-306-07
注文コード
20828546
品番
RTEN-5030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
6~300Aの幅広いラインアップ
L1段で小型、軽量で低背タイプ
高さ方向を押さえた形状
セルフアップねじを使用で配線作業性が向上
安全を考慮した端子台カバー付き
DINレール取り付け対応のオプションあり
寸法(mm)
140×70×42
定格電流(A)
(AC/DC)30
アズワン品番
4-306-07
最大直流抵抗(mΩ)
13
使用温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
(AC/DC)500
ディレーティング開始温度(℃)
50
絶縁抵抗(MΩ)
100(DC.500V/1min)
耐電圧(V/min)
AC2500(ラインアース間)
漏洩電流(mA)
最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)