曜日別特売
- 金属缶 一斗缶 アズワン 20828587

 

- 金属缶 一斗缶 アズワン 20828587
- 金属缶 一斗缶 アズワン 20828587

金属缶 一斗缶

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
口径(Φmm)40
内容量1個注文コード20828587品番-
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,570
販売価格(税別)
2,336
容量(L)18口径(Φmm)40材質SPTFS(ティンフリースチール)寸法(mm)235×235×340アズワン品番1-1806-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20828596
2023-02-15
用途: 製品保管
製造業

繰り返し購入していますが、現状のところ全く品質に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする