曜日別特売
DD1819A ドラム缶用台車 トレー付 TRUST(トラスト)[厨房用品] 20828616

ドラム缶用台車 トレー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20828616品番DD1819A
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

重量のある200Lドラム缶を運搬・保管できる台車およびトレーです。
樹脂タイプのドラム缶用台車です。

仕様台車(トレー付)材質(トレー)HDPE内径(Φmm)597耐荷重(kg)320キャスターΦ75mm(TPR製)深さ(mm)50キャスター径(Φmm)75寸法(Φ×mm)619×181アズワン品番4-3069-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする