曜日別特売
610 角型びん Kartell(カルテル) 20828817

角型びん

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
容量(mL)100
内容量1本注文コード20828817品番610
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。
内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。
ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。

材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP寸法(mm)42×48×90容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~80口内径(Φmm)34.5アズワン品番4-3152-05目盛単位(mL)20
注意
※本商品は輸送による振動等で漏れないことを保証しておりません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする