曜日別特売
HS1000RFU ピペットコントローラー 180×45×120mm Heathrow Scientific 20829429

HS1000RFU ピペットコントローラー 180×45×120mm Heathrow Scientific 20829429
HS1000RFU ピペットコントローラー 180×45×120mm Heathrow Scientific 20829429

ピペットコントローラー 180×45×120mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード20829429品番HS1000RFU
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

片手で容易に操作が可能なピペットコントローラーです。
吸引はバルブを握り、親指の操作で吐出、ブローアウトが可能です。
ピペットアダプター、フィルター、フィルターアダプターはオートクレーブ(121℃、20分間)が可能です。
0.45μm疎水性フィルター付(1個)

仕様適合可能ピペット:120m材質ハウジング/ABS、ノーズコーン/ポリプロピレン、バルブ/シリコンゴム寸法(mm)180×45×120適合ピペット(mL)1~50使用環境温度(℃)0~35アズワン品番4-3496-01
注意
※一度に吸引可能な容量は約40mLです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする