Chemker611 耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ Rocker 20829718

耐薬品性真空ポンプ 高真空、トラップボトル付属タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
アズワン品番4-3535-02
内容量1個注文コード20829718品番Chemker611
参考基準価格(税別)¥411,000販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

トラップボトルが付属しています。

材質(接ガス部)PTFE接続口径Φ10mm質量(kg)約13.7サイズ203×350×235mm電源AC100V 50/60Hz到達圧力(kPa)0.7騒音値(dB)60排気量(L/min)30/34(50/60Hz)アズワン品番4-3535-02安全機能サーマルプロテクター内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする