Rocker
耐薬品性真空ポンプ 高流量タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
アズワン品番
4-3536-01
4-3536-01
4-3536-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20829727
品番
Chemker400
参考基準価格(税別)
¥254,100
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
Chemkerシリーズの中でも高流量を発揮できるようチューニングされたモデルです。
材質
(接ガス部)PTFE
接続口径
Φ8mm
質量(kg)
約7
サイズ
112×267×181mm
電源
AC100V 50/60Hz
到達圧力(kPa)
10.5
騒音値(dB)
52
排気量(L/min)
33/38(50/60Hz)
アズワン品番
4-3536-01
安全機能
サーマルプロテクター内蔵
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000