Rocker
耐薬品性真空ポンプ 高流量タイプ 50/60Hz Chemkerシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
アズワン品番
4-3536-02
4-3536-01
4-3536-02
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20829736
品番
Chemker600
参考基準価格(税別)
¥353,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
Chemkerシリーズの中でも高流量を発揮できるようチューニングされたモデルです。
材質
(接ガス部)PTFE
接続口径
Φ10mm
質量(kg)
約13.2
サイズ
154×350×225mm
電源
AC100V 50/60Hz
到達圧力(kPa)
6.5
騒音値(dB)
60
排気量(L/min)
60/65(50/60Hz)
アズワン品番
4-3536-02
安全機能
サーマルプロテクター内蔵