曜日別特売
M 345-10 HPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズ b safe 20831775

HPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-3753-03
内容量1セット注文コード20831775品番M 345-10
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

廃液溶媒を安全に廃液ボトルに移送することが可能です。
蒸気は排気フィルター(別売)を通して排出されるため、安全性に優れています。

付属品封止プラグ×3、内径Φ1.6mmチューブ用フィッティング×4、内径Φ2.2mmチューブ用フィッティング×4、内径Φ3.2mmチューブ用フィッティング×4、外径Φ5.5~8mm用ホースコネクター×1材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング、封止プラグ/PFA、ホースコネクター/PP規格(キャップ)GL45ポート数チューブフィッティング用/3、排気フィルター用/1アズワン品番4-3753-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする