b safe
HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
アズワン品番
4-3755-03
4-3755-01
4-3755-02
4-3755-04
4-3755-05
4-3755-11
4-3755-12
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20831836
品番
M 145-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。
フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。
エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。
仕様
キャップセット
セット内容
キャップ、エアバルブ、チューブフィッティング(ポート数と同数)、封止プラグ(ポート数より1つ少ない数)
材質
キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング・封止プラグ/PFA、エアバルブ/PP
内径(Φmm)
3.2(チューブフィッティング)
規格
(キャップ)GL45
ポート数
3
接続
(エアバルブ上部)ルアーロック
アズワン品番
4-3755-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000