M 145-05 HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ b safe 20831854

HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-3755-05
内容量1セット注文コード20831854品番M 145-05
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。
フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。
エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。

仕様キャップセットセット内容キャップ、エアバルブ、チューブフィッティング(ポート数と同数)、封止プラグ(ポート数より1つ少ない数)材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング・封止プラグ/PFA、エアバルブ/PP内径(Φmm)3.2(チューブフィッティング)規格(キャップ)GL45ポート数5接続(エアバルブ上部)ルアーロックアズワン品番4-3755-05

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする