BG2F3-PTFE PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ Scentroid 20832430

PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
容量(L)3
内容量1枚注文コード20832430品番BG2F3-PTFE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700

高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。
EPAのTCLP分析に使用可能です。

材質バッグ・コック/PTFE厚さ(mm)0.05寸法(mm)203×356容量(L)3耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6アズワン品番4-3789-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする