5393-7020 サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkle 20832685

5393-7020 サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkle 20832685
5393-7020 サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkle 20832685
5393-7020 サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkle 20832685
5393-7020 サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkle 20832685
5393-7020 サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkle 20832685

サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
容量(mL)100
内容量1箱(20袋×1本)注文コード20832685品番5393-7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,100

サンプル採取後、カップとフタを柄から分離して容器として使用可能です。

材質PP全長(mm)415容量(mL)100滅菌滅菌済アズワン品番4-3819-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
208326855393-7020806130965393-70115393-7020 サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズ Buerkle 80613096サンプリングカップひしゃく 1本/袋×20袋入 5393シリーズBuerkle1箱(20袋×1本)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする