5379-0007 エコロジー計量スコップ 10本入 5379シリーズ Buerkle 20832764

5379-0007 エコロジー計量スコップ 10本入 5379シリーズ Buerkle 20832764
5379-0007 エコロジー計量スコップ 10本入 5379シリーズ Buerkle 20832764

エコロジー計量スコップ 10本入 5379シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)容量(mL)150アズワン品番4-3822-04注文コード20832764品番5379-0007
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

リサイクル可能なサトウキビ由来のPE製です。

材質バイオマスPE全長(mm)216容量(mL)150滅菌未滅菌アズワン品番4-3822-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする