212042452 吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角 SCHOTT/DURAN 20833096

吸引ろ過瓶 PBT製チューブコネクター付 三角

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード20833096品番212042452
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

枝管に取り外し可能なPBT製チューブコネクターが付いており、枝管の破損リスク低減が可能です。

材質ろ過瓶/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、チューブコネクター/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・PP・シリコンゴム・EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)形状三角容量(mL)100高さ(mm)105規格ISO6556上内径(Φmm)24底径(Φmm)64アズワン品番4-3830-01熱膨張係数33×10の-7乗℃(20~300℃)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする