アズワン
αゲルチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
3-2176-02
3-2176-01
3-2176-05
3-2176-07
3-2176-08
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20833268
品番
GC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,790
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
材質
θ-5
使用温度範囲(℃)
-40~100
硬度
55(JISK2207)
比重
1.05
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
10×10×5
アズワン品番
3-2176-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20833268
GC-2
70746516
GC-2
αゲルチップ GCシリーズ
アズワン
1枚(25個)
¥
4,780
税込
¥
5,258
注文コードが変更になりました。