曜日別特売
SJ-2166 LEDヘッドライト アズワン 20833306

SJ-2166 LEDヘッドライト アズワン 20833306
SJ-2166 LEDヘッドライト アズワン 20833306
SJ-2166 LEDヘッドライト アズワン 20833306

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード20833306品番SJ-2166
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,914
販売価格(税別)
1,740

ライト部分は角度調整可能で使いやすいです。
ライトのフォーカシングが可能です。

仕様光量調整:強/弱/点滅(3段階切替)寸法(mm)約70×56×47(ライト部)質量(g)145使用電池単3アルカリ乾電池×3本電源タイプ電池式アズワン品番4-3841-01明るさ(Lm)約300電球の種類T6 LED電球×1個

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする