アズワン
アルミナ焼成用容器 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
60×60×35
60×60×35
70×70×50
90×90×50
100×100×50
120×120×60
150×150×50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20833516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
寸法(mm)
60×60×35
耐熱温度(℃)
最高/1550、常用/1300
化学組成
AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%
密度(g/cm
3
)
≧3.90
ロックウェル硬度
≧86HRA
アズワン品番
4-3847-01
圧縮強度(MPa)
>350
曲げ強度(MPa)
>2000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000